Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Artikel
Zentrales Lüftungsgerät, LWZ 130, Deckengerät mit WRG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-237805
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
237805
EAN/GTIN:
4017212378052
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
Das zentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eignet sich zur Be- und Entlüftung von Wohnungen und kleinen Einfamilienhäusern. KOMFORTMERKMALE: Das kompakte Design ist für den Einbau in eine abgehängte Decke optimiert. Das Gerät eignet sich Wohnflächen bis ca. 130 qm. Der kabelgebundene Regler mit Multifunktions-Display eignet sich auch als Bedieneinheit für die Wandmontage und verfügt über einen integrierten Feuchtefühler und ein Wochenprogramm. Das Gerät zeichnet sich durch folgende Ausstattungsdetails aus: Effiziente Konstant-Volumenstrom-Lüfter, hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager mit Feuchterückgewinnung, elektrische Vorheizung über Hochleistungs-Heizregister, elektronischer Bypass. Einfacher Filterwechsel, mit Grobstaubfilter in der Abluft und Medium-Staubfilter in der Zuluft, optional können hier auch Feinstaubfilter eingesetzt werden. EFFIZIENZ: Der Konstant-Volumenstrom-Lüfter ermöglicht einen ausbalancierten Luftvolumenstrom, was zu einer effizienten Betriebsweise führt. INSTALLATION: Das Deckengerät wird in Wohnungen installiert, die Luftanschlüsse sind an der rechten und linken Seite des Gerätes. Das Elektro-Anschlussfeld lässt sich einfach erreichen, ohne das Gerät öffnen zu müssen. Das EPS-Gehäuse besitzt eine partielle Blechverkleidung aus verzinktem Stahlblech. Der raumseitige Abschluss erfolgt durch eine bauseitig zu installierende Service-Klappe.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
zentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Wärmequelle:
Abluft
Nennleistung:
105 W
Wärmebereitstellungsgrad:
89 %
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
5 A
Mit Warmwasserbereitung:
false
Mit Heizung:
false
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
true
Mit Feuchtigkeitssensor:
true
Elektrische Zusatzheizung:
1.1 kW
Luftanschlussdurchmesser:
125 mm
Luftdurchsatz:
50 m³/h | 180 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
true
Geräuschemission:
33 dB(A)
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
237 mm
Breite:
597 mm
Tiefe:
1113 mm
Gewicht:
18 kg
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
lüftungsgerät
,
Lüftung
,
Deckengerät
,
Lüftungssysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.706,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,26*
€ 2.211,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,55*
€ 2.168,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.751,12*
€ 2.083,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,31*
€ 2.055,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,40*
€ 2.030,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Filterkassettenset, FMK F7-2 130/135, 2 St.., F7
Stiebel Eltron
238925
ab € 65,50*
Zubehör
Filterkassettenset, FMK M5-2 130/135, 2 St., M5
Stiebel Eltron
238924
ab € 58,00*
Zubehör
Filtermattenset, FMS G4-10 130/135, 10 St., G4
Stiebel Eltron
238923
ab € 32,24*
Zubehör
Steuergerät mit Klartext, FEB 2.0
Stiebel Eltron
205018
ab € 305,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen