Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgerät, LWZ 130 Enthalpie, Deckengerät mit WRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON Zentrales Lüftungsgerät LWZ 130 Enthalpie Deckengerät mit Wärmerückgewinnung
STIEBEL ELTRON Zentrales Lüftungsgerät LWZ 130 Enthalpie Deckengerät mit Wärmerückgewinnung
Artikel-Nr.:
     C3949-237806
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     237806
EAN/GTIN:
     4017212378069
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Das zentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eignet sich zur Be- und Entlüftung von Wohnungen und kleinen Einfamilienhäusern. KOMFORTMERKMALE: Das kompakte Design ist für den Einbau in eine abgehängte Decke optimiert. Das Gerät eignet sich Wohnflächen bis ca. 130 qm. Der kabelgebundene Regler mit Multifunktions-Display eignet sich auch als Bedieneinheit für die Wandmontage und verfügt über einen integrierten Feuchtefühler und ein Wochenprogramm. Das Gerät zeichnet sich durch folgende Ausstattungsdetails aus: Effiziente Konstant-Volumenstrom-Lüfter, hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager mit Feuchterückgewinnung, elektrische Vorheizung über Hochleistungs-Heizregister, elektronischer Bypass. Einfacher Filterwechsel, mit Grobstaubfilter in der Abluft und Medium-Staubfilter in der Zuluft, optional können hier auch Feinstaubfilter eingesetzt werden. EFFIZIENZ: Der Konstant-Volumenstrom-Lüfter ermöglicht einen ausbalancierten Luftvolumenstrom, was zu einer effizienten Betriebsweise führt. INSTALLATION: Das Deckengerät wird in Wohnungen installiert, die Luftanschlüsse sind an der rechten und linken Seite des Gerätes. Das Elektro-Anschlussfeld lässt sich einfach erreichen, ohne das Gerät öffnen zu müssen. Das EPS-Gehäuse besitzt eine partielle Blechverkleidung aus verzinktem Stahlblech. Der raumseitige Abschluss erfolgt durch eine bauseitig zu installierende Service-Klappe.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
zentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Wärmequelle:
Abluft
Nennleistung:
105 W
Wärmebereitstellungsgrad:
77 %
Spannung:
33 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
5 A
Mit Warmwasserbereitung:
false
Mit Heizung:
false
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
true
Mit Feuchtigkeitssensor:
true
Elektrische Zusatzheizung:
1.1 kW
Luftanschlussdurchmesser:
125 mm
Luftdurchsatz:
50 m³/h | 180 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
237 mm
Breite:
597 mm
Tiefe:
1113 mm
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Deckengerät, Lüftungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.081,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.297,20*
€ 2.733,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,27*
€ 2.707,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.175,69*
€ 2.589,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.122,77*
€ 2.526,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.081,38*
€ 2.476,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238925
ab € 65,82*
Zubehör
Stiebel Eltron
238924
ab € 57,90*
Zubehör
Stiebel Eltron
238923
ab € 32,22*
Zubehör
Stiebel Eltron
205018
ab € 305,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.