Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftführungszubehör, LSWP 315-2 SG Set mit 2 Schnelladapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftführungszubehör mit 2 Schnelladapter LSWP 315-2 SG Set
Luftführungszubehör mit 2 Schnelladapter LSWP 315-2 SG Set
Artikel-Nr.:
     C3949-238565
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     238565
EAN/GTIN:
     4017212385654
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Der flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist wärme- und schallgedämmt. Einfacher Anschluss an das AWG oder die WPL dank der vormontierten Schnelladapter. Der Schlauch ist mit einer schalldämmenden, thermischen Isolierschicht umhüllt. Die Außenseite besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Die Zwischenlage aus Mineralwolle dient der Schall- und Wärmedämmung. Auf beiden Seiten ist ein Schnelladapter aus EPS fertig montiert und abgedichtet.
Weitere Informationen:
Material Innenschlauch:
sonstige
Material Außenschlauch:
Polyester PVC-Beschichtung
Material Spirale:
Stahl
Außenschlauch mit Spirale:
true
Nenndurchmesser:
DN 315
Innerer Innendurchmesser:
315 mm
Isolierstärke:
50 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glaswolle
Biegeradius:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Luftführungszubehör, schallgedämmt, Schnelladapter, wärmegedämmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.