Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,1 mm
Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,1 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-10210
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     10210
EAN/GTIN:
     4000146102107
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,1 mm
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Bruchsicherheit und Rundlaufgenauigkeit
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Gute Spanabfuhr
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze
Weitere Informationen:
Material:
HSS-R
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Normal
Beschichtung:
Dampfangelassen
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
49 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Ohne
Ø:
2.1 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
24 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.