Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Stecknuss TX T9, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Einsatz metrisch mit 1/4 Zoll Aufnahme, Nuss mit Rändelung, Bit aus S2-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Stecknuss TX T9, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Einsatz metrisch mit 1/4 Zoll Aufnahme, Nuss mit Rändelung, Bit aus S2-Stahl
1/4" Bit Stecknuss TX T9, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Einsatz metrisch mit 1/4 Zoll Aufnahme, Nuss mit Rändelung, Bit aus S2-Stahl
Artikel-Nr.:
     C3973-105009
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     105009
EAN/GTIN:
     4000146105092
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
1/4" Bit Stecknuss TX T9
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX Schrauben
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 6,3 [1/4"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
36 mm
D1:
12 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
T9
L2:
15.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.