| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-105027 Herst.-Nr.: 105027 EAN/GTIN: 4000146105276 |
| |
|
| | |
| 1/4" Bit Stecknuss TX T27- Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl | Abtrieb: | für Innen-TX Schrauben | Norm(en): | DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung mit 6,3 [1/4"] Werkzeugen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 36 mm | D1: | 12 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | kurz | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4"] | Größe Schrauben: | T27 | L2: | 15.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |