Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,0 mm in tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,0 mm in tasche
2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,0 mm in tasche
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-15020
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     15020
EAN/GTIN:
     4000146150207
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,0 mm in tasche
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Normal
Beschichtung:
Dampfangelassen
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Teiligkeit:
2
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
49 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
2 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
24 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,13*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,16*
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 6,45*
ab € 0,88*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 52 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.