Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSSG DIN 1869 4,5x185 mm, extra langer 5% Cobalt Metallbohrer für Edelstahl V2A Inox, geschliffen und kobaltlegiert HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSSG DIN 1869 4,5x185 mm, extra langer 5% Cobalt Metallbohrer für Edelstahl V2A Inox, geschliffen und kobaltlegiert HSSE
Spiralbohrer HSSG DIN 1869 4,5x185 mm, extra langer 5% Cobalt Metallbohrer für Edelstahl V2A Inox, geschliffen und kobaltlegiert HSSE
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-170451
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     170451
EAN/GTIN:
     4000146174517
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer HSSG DIN 1869 4,5x185 mm
Leistungsstarker Spiralbohrer für tiefe Bohrungen
  • Präziser Spitzenanschliff
  • Ausgespitzte Querschneide dient der Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Zum Bohren ins volle Material
  • Für tiefliegende Bohrungen
  • Verlängerte Lebensdauer durch häufige Spanentleerung und ausreichende Kühlung
  • Die Schnittbedingungen (Schnittgeschwindigkeit und Vorschub) müssen der Stabilität des Bohrers angepasst werden
  • Für Stahl bis zu 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Graphit, Messing zäh und Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 1869
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
185 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
DIN 1412 Form A
Ø:
4.5 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Stärker als normal
L2:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.