Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 11,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 11,5 mm
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 11,5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-18115L
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     18115L
EAN/GTIN:
     4000146189160
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 11,5 mm
Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 118° Kegelmantelanschliff
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantelanschliff
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Länge Produkt ohne Verpackung:
142 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Ohne
Ø:
11.5 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
94 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.