Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Stecknuss 6kant 15 mm Schlüsselweite, Sechskant Steckschlüssel-Einsatz, Nuss metrisch 3/8 Zoll Antrieb, aus CR-V Chrom-Vanadium, mit Rändelung, Kugelfangrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/8" Stecknuss 6kant 15 mm Schlüsselweite, Sechskant Steckschlüssel-Einsatz, Nuss metrisch 3/8 Zoll Antrieb, aus CR-V Chrom-Vanadium, mit Rändelung, Kugelfangrille
3/8" Stecknuss 6kant 15 mm Schlüsselweite, Sechskant Steckschlüssel-Einsatz, Nuss metrisch 3/8 Zoll Antrieb, aus CR-V Chrom-Vanadium, mit Rändelung, Kugelfangrille
Artikel-Nr.:
     C3973-200150
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     200150
EAN/GTIN:
     4000146200155
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
3/8" Stecknuss 6kant 15 mm
  • Metrischer Steckschlüssel-Einsatz für den Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Automotive
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
Norm(en):
DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 10 [3/8"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
25.5 mm
D1:
20.9 mm
D2:
19 mm
T:
13 mm
Größe:
15 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
10 [3/8"]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.