Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G DIN 345 11,0 mm MK1, geschliffener Stahlbohrer mit Morsekegel MK 1 für Metall und Gusseisen, Hohe Bruchsicherheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-G DIN 345 11,0 mm MK1, geschliffener Stahlbohrer mit Morsekegel MK 1 für Metall und Gusseisen, Hohe Bruchsicherheit
Spiralbohrer HSS-G DIN 345 11,0 mm MK1, geschliffener Stahlbohrer mit Morsekegel MK 1 für Metall und Gusseisen, Hohe Bruchsicherheit
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-220110
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     220110
EAN/GTIN:
     4000146006313
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-G DIN 345 11,0 mm MK1
Leistungsstarker Stahlbohrer
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr
  • Für Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl bis 900 N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 345
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
175 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Morsekegel
Ausspitzung:
DIN 1412, Form A
Ø:
11 mm
Größe MK:
1
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.