Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 29,5 mm MK3, 5% Cobalt Premium Stahlbohrer kobaltlegiert mit Morsekegel MK 3 für Edelstahl und Metall, HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 29,5 mm MK3, 5% Cobalt Premium Stahlbohrer kobaltlegiert mit Morsekegel MK 3 für Edelstahl und Metall, HSSE
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 29,5 mm MK3, 5% Cobalt Premium Stahlbohrer kobaltlegiert mit Morsekegel MK 3 für Edelstahl und Metall, HSSE
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-240295
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     240295
EAN/GTIN:
     4000146242957
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 29,5 mm MK3
Präziser und schneller Hochleistungsbohrer
  • Optimiertes Premium-Produkt mit Kreuzanschliff
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Lange Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Für Stähle bis 1.300 N/mm², rostfreie Stähle, Gusseisen, Aluminium und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 345
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff Form C
Spitzenwinkel:
135°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl bis 1.400 N/mm²
Länge Produkt ohne Verpackung:
296 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Morsekegel
Ausspitzung:
DIN 1412, Form A
Ø:
29.5 mm
Größe MK:
3
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.