Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 39,0 mm MK4, 5% Cobalt Premium Stahlbohrer kobaltlegiert mit Morsekegel MK 4 für Edelstahl und Metall, HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 39,0 mm MK4, 5% Cobalt Premium Stahlbohrer kobaltlegiert mit Morsekegel MK 4 für Edelstahl und Metall, HSSE
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 39,0 mm MK4, 5% Cobalt Premium Stahlbohrer kobaltlegiert mit Morsekegel MK 4 für Edelstahl und Metall, HSSE
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-240390
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     240390
EAN/GTIN:
     4000146243909
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-Co DIN 345 39,0 mm MK4
Präziser und schneller Hochleistungsbohrer
  • Optimiertes Premium-Produkt mit Kreuzanschliff
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Lange Standzeit
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Für Stähle bis 1.300 N/mm², rostfreie Stähle, Gusseisen, Aluminium und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 345
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff Form C
Spitzenwinkel:
135°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl bis 1.400 N/mm²
Länge Produkt ohne Verpackung:
349 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Morsekegel
Ausspitzung:
DIN 1412, Form A
Ø:
39 mm
Größe MK:
4
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.