| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3973-2415 Herst.-Nr.: 2415 EAN/GTIN: 4000146024157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollgabelschluessel 15" 375 mm- Eignen sich ideal für verschiedene Montagearbeiten, Autoreparaturen oder Klempnerarbeiten
- Leicht verstellbar für eine schnelle Anpassung der Schlüsselweite
- Stufenlose Einstellung der Schlüsselweite
- Skala an der Gabel-Seite zum leichten Ablesen und Einstellen der Schlüsselweite
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | max. Maulöffnung: | 44 mm | Norm(en): | DIN 3117 / ISO 6787 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 375 mm | Größe: | 15 " | Qualitätsstufe: | Standard | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |