| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-242123 Herst.-Nr.: 242123 EAN/GTIN: 4000146242124 |
| |
|
| | |
| Doppelringschlüssel 21 x 23 mm- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm(en): | DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 310 mm | B1: | 31 mm | B2: | 33.2 mm | H: | 32.5 mm | Größe: | 21 mm | 23 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | Doppelringschlüssel | A1: | 12.3 mm | A2: | 13.3 mm | Geometrie: | Ringseiten tief gekröpft und 15° abgewinkelt |
|
| | |
| | | |
| |