Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschluessel 30 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschluessel 30 x 32 mm
Doppelringschluessel 30 x 32 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-243032
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     243032
EAN/GTIN:
     4000146243039
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
projahn doppelringschlüssel
Doppelringschluessel 30 x 32 mm
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Länge Produkt ohne Verpackung:
372 mm
B1:
42.2 mm
B2:
45.5 mm
H:
37 mm
Größe:
30 mm | 32 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Doppelringschlüssel
A1:
14.8 mm
A2:
15.8 mm
Geometrie:
Ringseiten tief gekröpft und 15° abgewinkelt
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.