| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-25141 Herst.-Nr.: 25141 EAN/GTIN: 4000146125144 |
| |
|
| | |
| Langer Gabelringschluessel 14 mm L223mm- Lange Ausführung – ideal für schwer erreichbare Arbeitsbereiche
- Größere Hebelwirkung und größeres übertragbares Drehmoment
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm(en): | in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 223 mm | B1: | 30.7 mm | B2: | 22.1 mm | Größe: | 14 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | Ringgabelschlüssel, lange Ausführung | A1: | 5.6 mm | A2: | 8 mm | Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |