| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-25142 Herst.-Nr.: 25142 EAN/GTIN: 4000146501429 |
| |
|
| | |
| Gabelringschlüssel DIN 3113B 14 mm- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm(en): | DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 210 mm | B1: | 31.7 mm | B2: | 21.5 mm | Größe: | 14 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | Ringgabelschlüssel | A1: | 5.9 mm | A2: | 9.8 mm | Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° gekröpft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |