Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelringschlüssel DIN 3113B 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelringschlüssel DIN 3113B 16 mm
Gabelringschlüssel DIN 3113B 16 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-25162
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25162
EAN/GTIN:
     4000146501627
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Gabelringschlüssel DIN 3113B 16 mm
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
Länge Produkt ohne Verpackung:
230 mm
B1:
36.2 mm
B2:
24.2 mm
Größe:
16 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Ringgabelschlüssel
A1:
6.8 mm
A2:
10.9 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° gekröpft
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.