Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolphin Ringgabelschlüssel 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dolphin Ringgabelschlüssel 16mm
Dolphin Ringgabelschlüssel 16mm
Artikel-Nr.:
     C3973-25165
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25165
EAN/GTIN:
     4000146021026
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Dolphin Ringgabelschlüssel 16mm
  • 90° verdrehte Schlüsselanordnung ermöglicht 25% höhere Kraftübertragung
  • Breiterer Anwendungsbereich sowohl bei Ring- als auch Gabelschlüssel
  • Hochwertige Verarbeitung & Materialien
  • Innovative Ringgeometrie ermöglicht das Verschrauben in Vertiefungen
  • Robuste, langlebige Qualität
  • Übertrifft DIN-/ANSI-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Länge Produkt ohne Verpackung:
215 mm
Größe:
16 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
Ringgabelschlüssel DOLPHIN
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite gekröpft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.