Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Gabelringschluessel 27 mm L376mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langer Gabelringschluessel 27 mm L376mm
Langer Gabelringschluessel 27 mm L376mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-25271
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25271
EAN/GTIN:
     4000146252710
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Langer Gabelringschluessel 27 mm L376mm
  • Lange Ausführung – ideal für schwer erreichbare Arbeitsbereiche
  • Größere Hebelwirkung und größeres übertragbares Drehmoment
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
Länge Produkt ohne Verpackung:
376 mm
B1:
55.6 mm
B2:
40.4 mm
Größe:
27 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Ringgabelschlüssel, lange Ausführung
A1:
8.9 mm
A2:
14.4 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.