Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel 27 mm
Einmaulschlüssel 27 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-25274
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25274
EAN/GTIN:
     4000146502747
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 27mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel 27 mm
  • Aus extrem stabilem Stahl gefertigt
  • Für besonders schwere Beanspruchung
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Vergütungsstahl
Norm(en):
DIN 894
Beschichtung:
phosphatiert
Länge Produkt ohne Verpackung:
215 mm
Größe:
27 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Einmaulschlüssel
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.