| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-2529 Herst.-Nr.: 2529 EAN/GTIN: 4000146025291 |
| |
|
| | |
| Gabelringschlüssel 29 mm- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Durch abgesetzte Ringseite ideal für Vertiefungen und Nuten
- Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm(en): | DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 340 mm | B1: | 60.5 mm | B2: | 44.7 mm | Größe: | 29 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | Ringgabelschlüssel | A1: | 10 mm | A2: | 15.9 mm | Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |