Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelringschluessel 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelringschluessel 36 mm
Gabelringschluessel 36 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-25361
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25361
EAN/GTIN:
     4000146253618
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Gabelringschluessel 36 mm
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Durch abgesetzte Ringseite ideal für Vertiefungen und Nuten
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
Länge Produkt ohne Verpackung:
480 mm
B1:
73.6 mm
B2:
53.4 mm
Größe:
36 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Ringgabelschlüssel
A1:
14.5 mm
A2:
17 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.