Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel 42 mm
Einmaulschlüssel 42 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-25424
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25424
EAN/GTIN:
     4000146504246
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 42mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel 42 mm
  • Aus extrem stabilem Stahl gefertigt
  • Für besonders schwere Beanspruchung
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Vergütungsstahl
Norm(en):
DIN 894
Beschichtung:
phosphatiert
Länge Produkt ohne Verpackung:
335 mm
Größe:
42 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Einmaulschlüssel
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.