Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelringschluessel 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelringschluessel 46 mm
Gabelringschluessel 46 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-25461
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25461
EAN/GTIN:
     4000146254615
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Gabelringschluessel 46 mm
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Durch abgesetzte Ringseite ideal für Vertiefungen und Nuten
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
Länge Produkt ohne Verpackung:
605 mm
B1:
91.5 mm
B2:
66.5 mm
Größe:
46 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Ringgabelschlüssel
A1:
16 mm
A2:
20 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.