Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelringschlüssel 60 mm Schlüsselweite, Ringmaul-Schlüssel, metrisch, CR-V Chrom Vanadium, Schraubenschlüssel nach DIN 3113 Form A, 15° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelringschlüssel 60 mm Schlüsselweite, Ringmaul-Schlüssel, metrisch, CR-V Chrom Vanadium, Schraubenschlüssel nach DIN 3113 Form A, 15° abgewinkelt
Gabelringschlüssel 60 mm Schlüsselweite, Ringmaul-Schlüssel, metrisch, CR-V Chrom Vanadium, Schraubenschlüssel nach DIN 3113 Form A, 15° abgewinkelt
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-25601
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25601
EAN/GTIN:
     4000146256114
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Gabelringschlüssel 60 mm
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Durch abgesetzte Ringseite ideal für Vertiefungen und Nuten
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
Länge Produkt ohne Verpackung:
600 mm
B1:
126 mm
B2:
93.6 mm
Größe:
60 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Ringgabelschlüssel
A1:
23 mm
A2:
30 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.