| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-2850 Herst.-Nr.: 2850 EAN/GTIN: 4000146028506 |
| |
|
| | |
| 1/4" Bit Adapter L50 mm fuer Stecknuesse 1/4"- Adapter zur Verwendung von 6,3 [1/4"] Steckschlüssel-Einsätzen in Kombination mit Bit-Werkzeugen oder Elektroschraubern
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für lange Standzeit und Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | für Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | max. Drehmoment: | 62 Nm | Norm(en): | DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | Zink phosphatiert | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 | Art Betätigung: | handbetätigt und Elektroschrauber | Verwendung: | Adapter | Länge Produkt ohne Verpackung: | 50 mm | Arretierung Antrieb: | Form E | Qualitätsstufe: | Professional | Arretierung Abtrieb: | Kugelarretierung | Ausführung: | für Steckschlüssel-Einsätze | Größe Abtrieb: | 6,3 [1/4"] | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4"] |
|
| | |
| | | |
| |