Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ACR Bit Phillips Nr 2 10er Pack L25 mm, 10 Stück kurzer Rutschfester Schraubendreher-Einsatz PH2 mit Anti-Rutsch Rippen, Set S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" ACR Bit Phillips Nr 2 10er Pack L25 mm, 10 Stück kurzer Rutschfester Schraubendreher-Einsatz PH2 mit Anti-Rutsch Rippen, Set S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
1/4" ACR Bit Phillips Nr 2 10er Pack L25 mm, 10 Stück kurzer Rutschfester Schraubendreher-Einsatz PH2 mit Anti-Rutsch Rippen, Set S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-3002-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3002-10
EAN/GTIN:
     4000146000212
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4" ACR Bit Phillips Nr 2 10er Pack L25 mm
  • Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
10
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
ACR-Profil
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
PH2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.