| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3973-301019 Herst.-Nr.: 301019 EAN/GTIN: 4000146301197 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1/2" Tiefe Stecknuss 6kant 19 mm- Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1 | Norm(en): | DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 77 mm | D1: | 26.5 mm | D2: | 25 mm | T: | 30 mm | Größe: | 19 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | lang | Größe Antrieb: | 12,5 [1/2"] |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |