| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-301211 Herst.-Nr.: 301211 EAN/GTIN: 4000146312117 |
| |
|
| | |
| 1/2" Stecknuss 12kant 11 mm- Metrischer Steckschlüssel-Einsatz für den Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Automotive
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-12kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1 | Norm(en): | DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 38 mm | D1: | 16.6 mm | D2: | 21.9 mm | T: | 12 mm | Größe: | 11 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | kurz | Größe Antrieb: | 12,5 [1/2"] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |