Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Verlaengerung 125 mm mit 6-kant Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Verlaengerung 125 mm mit 6-kant Kopf
1/2" Verlaengerung 125 mm mit 6-kant Kopf
Artikel-Nr.:
     C3973-307125
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     307125
EAN/GTIN:
     4000146307120
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2"
1/2" Verlaengerung 125 mm mit 6-kant Kopf
  • Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3123 / ISO 3316 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
125 mm
D1:
24 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2"]
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.