Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS lang DIN 340 4,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 4,1 mm
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 4,1 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-310410
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     310410
EAN/GTIN:
     4000146012826
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer HSS lang DIN 340 4,1 mm
Bohrer für tiefe Bohrungen
  • Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Geeignet für Stahl, Stahlguss, Buntmetalle, Kunststoff und Holz
Weitere Informationen:
Material:
HSS-R/*HSS-G
Norm(en):
DIN 340
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Gusseisen;Holz;Kunststoff;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
119 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Ohne/*Kreuzanschliff
Ø:
4.1 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
78 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.