Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24 ETX Außen-Steckschlüssel-Einsatz, lange Nuss metrisch 1/2 Zoll Antrieb, aus CR-V Chrom-Vanadium, mit Rändelung, Kugelfangrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24 ETX Außen-Steckschlüssel-Einsatz, lange Nuss metrisch 1/2 Zoll Antrieb, aus CR-V Chrom-Vanadium, mit Rändelung, Kugelfangrille
1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24 ETX Außen-Steckschlüssel-Einsatz, lange Nuss metrisch 1/2 Zoll Antrieb, aus CR-V Chrom-Vanadium, mit Rändelung, Kugelfangrille
Artikel-Nr.:
     C3973-321024
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     321024
EAN/GTIN:
     4000146310243
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
TORX-Steckschlüsseleinsatz
Torx Nuss
1/2" Tiefe Stecknuss Aussen-TX / E-TX24
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TX-Antrieb (E-TX)
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-TX
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
77 mm
D1:
28 mm
D2:
28 mm
T:
16.3 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
lang
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Größe Schrauben:
E24 / M18-20
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz torx
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.