Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit Stecknuss TX T45 L100 mm, langer Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Einsatz metrisch mit 1/2 Zoll Aufnahme, Nuss mit Rändelung, Bit aus S2-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Bit Stecknuss TX T45 L100 mm, langer Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Einsatz metrisch mit 1/2 Zoll Aufnahme, Nuss mit Rändelung, Bit aus S2-Stahl
1/2" Bit Stecknuss TX T45 L100 mm, langer Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Einsatz metrisch mit 1/2 Zoll Aufnahme, Nuss mit Rändelung, Bit aus S2-Stahl
Artikel-Nr.:
     C3973-325145
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     325145
EAN/GTIN:
     4000146321454
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
1/2" Bit Stecknuss TX T45 L100 mm
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
D1:
22.5 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
lang
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Größe Schrauben:
T45
L2:
60 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.