Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUK Metall Saegeblatt 312 VE1x Zähne pro cm: 12, Zähne pro inch: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUK Metall Saegeblatt 312 VE1x Zähne pro cm: 12, Zähne pro inch: 32
PUK Metall Saegeblatt 312 VE1x Zähne pro cm: 12, Zähne pro inch: 32
Artikel-Nr.:
     C3973-3307-2
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3307-2
EAN/GTIN:
     4000146330722
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
PUK Metall Saegeblatt 312 VE1x Zähne pro cm: 12, Zähne pro inch: 32
  • Original PUK 305 Handsäge
  • Die hochwertige, praktische Handsäge für Industrie, Handwerk und Heimwerker
  • Mit festem und stabilem Holzgriff
  • Inkl. Universalsägeblatt für Kunststoff, Holz, Metall und Aluminium
  • Blattlänge 150 mm
Weitere Informationen:
Typenbezeichnung Sägeblatt:
Nr. 312
Zähne je cm:
12
Zähne je Zoll:
32
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.