Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GearTech Schlüssel flexibel 7 mm Schlüsselweite, umkehrbares Gelenk, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, Sortiment metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GearTech Schlüssel flexibel 7 mm Schlüsselweite, umkehrbares Gelenk, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, Sortiment metrisch
GearTech Schlüssel flexibel 7 mm Schlüsselweite, umkehrbares Gelenk, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, Sortiment metrisch
Artikel-Nr.:
     C3973-3407F
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3407F
EAN/GTIN:
     4000146734070
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
GearTech Schlüssel flexibel 7 mm
  • Durch 180° schwenkbare Ringseite flexibel und ergonomisch einsetzbar
  • Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
  • Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
  • Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
  • Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
  • Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
  • Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
max. Drehmoment:
33
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
135 mm
B1:
17.1 mm
B2:
17.5 mm
Größe:
7 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
flexibel
A1:
5.5 mm
A2:
7 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 180° schwenkbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.