Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GearTech Doppelring Schlüssel 8 x 10mm, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, metrisch klassische Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GearTech Doppelring Schlüssel 8 x 10mm, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, metrisch klassische Version
GearTech Doppelring Schlüssel 8 x 10mm, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, metrisch klassische Version
Artikel-Nr.:
     C3973-340810
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     340810
EAN/GTIN:
     4000146008102
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
GearTech Doppelring Schlüssel 8 x 10mm
  • Doppelringschlüssel – 2 Größen in einem Schlüssel
  • Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
  • Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
  • Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
  • Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
  • Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
  • Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
max. Drehmoment:
43 Nm / 86 Nm
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
130 mm
B1:
18 mm
B2:
20.5 mm
Größe:
8 mm | 10 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassik
A1:
7 mm
A2:
7.7 mm
Geometrie:
Ringseiten gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.