Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschluessel Innen-6kant 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstiftschluessel Innen-6kant 12 mm
Winkelstiftschluessel Innen-6kant 12 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-3601-12
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3601-12
EAN/GTIN:
     4000146361122
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelstiftschluessel Innen-6kant 12 mm
  • Kurze Ausführung – ideal bei Arbeiten auf engsten Raum
  • Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Norm(en):
DIN ISO 2936
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Größe:
12 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
kurz
Größe Schrauben:
12
L1:
125 mm
L2:
45 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.