Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknuss Bit L65 mm mit Dauermagnet 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecknuss Bit L65 mm mit Dauermagnet 3/8"
Stecknuss Bit L65 mm mit Dauermagnet 3/8"
Artikel-Nr.:
     C3973-3784-3/8
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3784-3/8
EAN/GTIN:
     4000146378380
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
Stecknuss Bit L65 mm mit Dauermagnet 3/8"
  • Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
  • Mit Dauermagnet - Stahlschrauben haften im Einsatz
  • Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4"] 6-kant Schaft
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Länge Produkt ohne Verpackung:
65 mm
Größe:
0.375 Zoll
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
mit Dauermagnet
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
3/8"
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.