| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-380020 Herst.-Nr.: 380020 EAN/GTIN: 4000146800201 |
| |
|
| | |
| 1/2" Schlag Stecknuss 20 mm- Metrische Schlag-Steckschlüssel-Einsätze für den Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Automotive
- Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
- Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
- Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Abtrieb: | Außen-6kant nach DIN 3129 / ISO 2725-2 | Norm(en): | DIN 3129 / ISO 2725-2 / DIN 3121 / ISO 1174 | Beschichtung: | schwarz phosphatiert | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174 | Art Betätigung: | maschinenbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung in Schlagschraubern | Länge Produkt ohne Verpackung: | 39 mm | D1: | 29 mm | D2: | 30 mm | T: | 12 mm | Größe: | 20 mm | Arretierung Antrieb: | Sicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | kurz | Größe Antrieb: | 12,5 [1/2"] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |