| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-3901201 Herst.-Nr.: 3901201 EAN/GTIN: 4000146022542 |
| |
|
| | |
| 1/2" PROJAHN professional Steckschlüssel-Koffer 30-teilig- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Ergonomisch optimiertes Kofferdesign – 2-Komponenten-Koffergriff und klar strukturierte Anordnung der Werkzeuge
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Hochwertige, ausdrucksstarke Premium-Optik
- Werkzeuge passgenau eingebettet in Schaumeinlagen mit attraktiver metallischer Oberflächenoptik
- PROJAHN Qualitätsversprechen – 25 Jahre Garantie
- Alle Einzelteile nachbestellbar
- Robuste Umschaltknarre für alle Einsatzbereiche
- Inklusive Servicezertifikat
Inhalt:23 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 8 - 34 mm 2 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 12,5 [1/2"] 16 - 21 mm 1 PROFESSIONAL Umschaltknarre 12,5 [1/2"] 40 Zähne 2 Verlängerungen 12,5 [1/2"] 125 - 250 mm 1 Gleitgriff-Adapter 12,5 [1/2"] auf 12,5 [1/2"] 1 Kardangelenk 12,5 [1/2"] Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1 | Norm(en): | DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt | Antrieb: | Innen-/Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Teiligkeit: | 30 | Verzahnung Knarren: | grob, 40 Zähne | Länge Produkt ohne Verpackung: | 290 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Professional | Größe Antrieb: | 12,5 [1/2"] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |