Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GearTech Ratschenschluessel 7 mm umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GearTech Ratschenschluessel 7 mm umschaltbar
GearTech Ratschenschluessel 7 mm umschaltbar
Artikel-Nr.:
     C3973-3907
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3907
EAN/GTIN:
     4000146039076
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
GearTech Ratschenschluessel 7 mm umschaltbar
  • Mit Richtungsumschalter zum schnellen Wechseln der Ratschenrichtung
  • Ringseite 15° abgewinkelt für ergonomische Kraftübertragung
  • Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
  • Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
  • Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
  • Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
  • Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
  • Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
  • Umschaltung links/rechts erfolgt durch Hebelklick an der Ringseite des Schlüssels
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
max. Drehmoment:
33
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
135 mm
B1:
17.8 mm
B2:
17.6 mm
Größe:
7 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
Umschaltbar
A1:
4.4 mm
A2:
7.4 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.