| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-390813 Herst.-Nr.: 390813 EAN/GTIN: 4000146390818 |
| |
|
| | |
| GearTech 4 in 1 Doppelring Schlüssel 8*10 + 12*13mm- 4-in-1 GearTech-Ratschenschlüssel – 4 Größen mit einem Schlüssel bearbeiten
- Mit Richtungsumschalter zum schnellen Wechseln der Ratschenrichtung
- Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
- Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
- Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
- Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
- Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
- Umschaltung links/rechts erfolgt durch Hebelklick an der Ringseite des Schlüssels
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Verzahnung Knarren: | fein, 72 Zähne | Länge Produkt ohne Verpackung: | 160 mm | B1: | 21.5 mm | B2: | 26.5 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | 4-in-1 umschaltbar | A1: | 8.9 mm | A2: | 9.8 mm | Geometrie: | Ringseiten gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |