Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" PROJAHN Umschaltknarre 72 Zaehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/8" PROJAHN Umschaltknarre 72 Zaehne
3/8" PROJAHN Umschaltknarre 72 Zaehne
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-39138972
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     39138972
EAN/GTIN:
     4000146037966
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/8
umschaltknarre
3/8" PROJAHN Umschaltknarre 72 Zaehne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit Feinverzahnung (72-Zähne) für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
  • Extrem schlankes Design ermöglicht die Anwendung an schwer erreichbaren Stellen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Versenkter, flacher und dadurch geschützter Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel
  • Extrem stabiler Schaft in Vierkantform aus Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Belastung
  • Ausgeglichene Gewichtsverteilung für ein ideales Handling beim Arbeiten
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Praktisches Sicherungsloch zur Befestigung an einer Kette als Absturzsicherung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
260
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
198 mm
A:
29.8 mm
B1:
27.2 mm
B:
29.6 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
22.8 mm
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
10 [3/8"]
L1:
198 mm
L2:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.