| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3973-398063 Herst.-Nr.: 398063 EAN/GTIN: 4000146026045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profi Blindnietvorsatz-Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschrauber 2,4 - 5,0 mm- Blindnietvorsatz-Adapter für die Verarbeitung von Blindnieten mit Akkuschraubern und Bohrmaschinen
- Sehr schnelles und ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten
- Zur Verarbeitung von Blindnieten der Durchmesser 2,4 / 3,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,0 mm
- Kompatibel mit den marktüblichen Bohrfuttern
- Mit hochwertigem und griffigem Metallgehäuse
- Griffige Gehäuseform erleichtert die Handhabung
- Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl – für alle Blindniet-Materialien geeignet
- Inklusive Mundstücke 2,4 / 3,0 - 3,2 / 4,0 / 4,8 - 5,0 mm
- Farbige Mundstücke zur schnelleren Orientierung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung: | Für Akkuschrauber und Bohrmaschinen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 160 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Für Größen Aluminium: | 2,4 - 5,0 mm | Für Größen Edelstahl: | 2,4 - 4,0 mm | Für Größen Stahl: | 2,4 - 5,0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |