| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3973-398083 Herst.-Nr.: 398083 EAN/GTIN: 4000146033081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profi Blindnietmutternvorsatz-Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschrauber M6, M8, M10- Für die Verarbeitung von Blindnietmuttern mit Akkuschraubern und Bohrmaschinen
- Sehr schnelles und ermüdungsfreies Setzen von Blindnietmuttern
- Zur Verarbeitung von Blindnietmuttern der Durchmesser M3 bis M6 (398082) sowie M6 bis M10 (398083)
- Kompatibel mit den marktüblichen Bohrfuttern
- Gewindedorne und Mundstücke aus gehärtetem Legierungsstahl – für alle Materialien geeignet
- Schmale Bauform – ideal für schwer zugängliche Nietstellen
- Mit hochwertigem und griffigem Metallgehäuse für schonendes Arbeiten
- Mit stabilem Haltegriff – erleichterte und ergonomische Handhabung
- Inklusive Gewindedorne und Mundstücke
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung: | Für Akkuschrauber und Bohrmaschinen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 170 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Für Größen Aluminium: | M6 - M10 | Für Größen Edelstahl: | M6 - M8 | Für Größen Stahl: | M6 - M10 | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |