| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-400210 Herst.-Nr.: 400210 EAN/GTIN: 4000146400210 |
| |
|
| | |
| 3/4" Stecknuss 6kant 21 mm- Metrischer Steckschlüssel-Einsatz für den Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Automotive
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1 | Norm(en): | DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung mit 20 [3/4"] Werkzeugen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 50.5 mm | D1: | 31 mm | D2: | 33 mm | T: | 14 mm | Größe: | 21 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | kurz | Größe Antrieb: | 20 [3/4"] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |