Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Stecknuss 6kant 38 mm Schlüsselweite, Sechskant Steckschlüssel-Einsatz, Nuss metrisch 3/4 Zoll Antrieb, aus CR-V Chrom-Vanadium, mit Rändelung, Kugelfangrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/4" Stecknuss 6kant 38 mm Schlüsselweite, Sechskant Steckschlüssel-Einsatz, Nuss metrisch 3/4 Zoll Antrieb, aus CR-V Chrom-Vanadium, mit Rändelung, Kugelfangrille
3/4" Stecknuss 6kant 38 mm Schlüsselweite, Sechskant Steckschlüssel-Einsatz, Nuss metrisch 3/4 Zoll Antrieb, aus CR-V Chrom-Vanadium, mit Rändelung, Kugelfangrille
Artikel-Nr.:
     C3973-400380
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     400380
EAN/GTIN:
     4000146400388
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
3/4" Stecknuss 6kant 38 mm
  • Metrischer Steckschlüssel-Einsatz für den Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Automotive
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
Norm(en):
DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 20 [3/4"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
60 mm
D1:
52 mm
D2:
38 mm
T:
28 mm
Größe:
38 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
20 [3/4"]
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.