Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 3,25 mm, extra kurzer 5% Cobalt Metallbohrer für Edelstahl V2A Inox, geschliffen und Kobaltlegiert (Automatenbohrer) HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 3,25 mm, extra kurzer 5% Cobalt Metallbohrer für Edelstahl V2A Inox, geschliffen und Kobaltlegiert (Automatenbohrer) HSSE
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 3,25 mm, extra kurzer 5% Cobalt Metallbohrer für Edelstahl V2A Inox, geschliffen und Kobaltlegiert (Automatenbohrer) HSSE
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-410325
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     410325
EAN/GTIN:
     4000146003251
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 3,25 mm
Leistungsstarker Spiralbohrer, extra kurz
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Warmhärtebeständigkeit
  • Für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Edelstahl, für dünnwandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen sowie für Montagearbeiten
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 1897
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
135°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Bleche;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
49 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Kreuzanschliff Form C
Ø:
3.25 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Verstärkt
L2:
18 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.